Motion
35 PROCOAT RIV X 250 pies

PEER CHAIN
35 PROCOAT RIV X 250 ft

Cadena de rodillos Procoat® - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono ProCoat, 250 pies de longitud
Artículo MI #05657947
No. Fabricante 35 PROCOAT RIV X 250 ft
Precio16.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
35 PROCOAT RIV X 250 ft

Cadena de rodillos Procoat® - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono ProCoat, 250 pies de longitud
Artículo MI #05657947
No. Fabricante 35 PROCOAT RIV X 250 ft
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
Precio16.32 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.188 pulg.
  • Longitud total
    250 pies
  • Diámetro del pasador
    0.142 pulg.
  • Altura de la placa
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2469 pies-libras
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Número de stock del fabricante
    5482
  • Material
    Acero al carbono ProCoat
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
35 PROCOAT RIV X 250 PIES GRASA G-4
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.