Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería348 / 3.000 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaN/C
- Número de cadena y pasoX348 / 3"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceSoporte del carro
- Número de stock del fabricante7826
- MaterialBañado en zinc
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
- La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.