Motion
5658838

PEER CHAIN
5658838

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, 160 / 2 pulg. de paso, 678 acoplamiento , recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658838
No. Fabricante 5658838
Precio2,299.26 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5658838

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, 160 / 2 pulg. de paso, 678 acoplamiento , recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05658838
No. Fabricante 5658838
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
Precio2,299.26 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.250 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    57761 lb
  • Peso
    93 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    678
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    2165
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
160 CAMILLA X 10 PIES X678 PERROS E6LR
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"