Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.609 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.126 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.159 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.126 pulg.
- Grosor de la placa0.159 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso81XSS / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de stock del fabricante6771
- MaterialAcero inoxidable 304
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.
- Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.