Motion
5658982

PEER CHAIN
5658982

Eslabón suelto - 124 / 4.000 pulg. Tamaño y paso, eslabones, material de acero al carbono
Artículo MI #05658982
No. Fabricante 5658982
Precio22.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5658982

Eslabón suelto - 124 / 4.000 pulg. Tamaño y paso, eslabones, material de acero al carbono
Artículo MI #05658982
No. Fabricante 5658982
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
Precio22.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.000 pulg.
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlaces
  • Número de cadena y paso
    H124 / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Eslabón suelto
  • Número de stock del fabricante
    1573
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H124 ENLACES SUELTOS
  • Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
  • Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
  • Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.