Motion
5659032

PEER CHAIN
5659032

Cadena de hoja remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 1.0000 pulg., longitud total de 100 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #05659032
No. Fabricante 5659032
Price$40.07/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5659032

Cadena de hoja remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 1.0000 pulg., longitud total de 100 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #05659032
No. Fabricante 5659032
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
Su precio$40.07/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Lazada
    4 x 4
  • Link Plate Height  
    0.9500 in
  • Link Plate Thickness  
    0.1560 in
  • Longitud total
    100 pies
  • Pin Diameter  
    0.3120 in
  • Paso  
    1.0000 in
  • Peso
    3.2 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    5042
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
BL844 X 100 FT
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron