Motion
X348
Cadena de ingeniería - Serie forjada, paso de 348 / 3.0000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05659061
No. Fabricante X348
Precio22.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie forjada, paso de 348 / 3.0000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05659061
No. Fabricante X348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    348 / 3.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.102 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.402 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    348 / 3"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Tailandia
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Forjado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
X348 X 10 FT
  • Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
  • La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.