Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería488 / 2.609 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.940 pulg.
- Diámetro del pasador0.440 pulg.
- Altura de la placa0.940 pulg.
- Diámetro del rodillo0.880 pulg.
- Peso1.2 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoF-2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso488 / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceAdjunto
- Número de stock del fabricante1726
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.