Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieVPA4000
Descripción general
- Válvula neumática de 5 puertos con junta de goma
- Disponible con o sin subplaca
- Los tipos de rosca incluyen Rc, G, NPT, NPTF