Motion
VP3185V-145DB1-N

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-145DB1-N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, con puerto de cuerpo (lado), 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05659545
No. Fabricante VP3185V-145DB1-N
Precio340.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185V-145DB1-N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN, con puerto de cuerpo (lado), 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05659545
No. Fabricante VP3185V-145DB1-N
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
Precio340.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    29 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3185V-145DB1-N APAGADO PARA VACÍO
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre

También puede gustarle

Los clientes también compraron