Motion
EW162601
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze EW162601 1.003 X 1.63 X 1/16in
Artículo MI #05661191
No. Fabricante EW162601
Precio4.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze EW162601 1.003 X 1.63 X 1/16in
Artículo MI #05661191
No. Fabricante EW162601
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
Precio4.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0030 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.6300 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze EW162601 1.003 X 1.63 X 1/16in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EW162601
  • Número de Upc del fabricante
    00846802037116
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802037116

Descripción general

Descripción del fabricante
EW162601 1.003 X 1.63 X 1/16IN P/M