Motion
33608E-608
Conexiones de manguera de engarce JIC 37 hembra giratoria serie E Weatherhead 336
Artículo MI #05662976
No. Fabricante 33608E-608
Precio32.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera de engarce JIC 37 hembra giratoria serie E Weatherhead 336
Artículo MI #05662976
No. Fabricante 33608E-608
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
Precio32.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.53 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    3.16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.06 pulg.
  • Longitud total
    3.16 pulg.
  • Peso total
    0.32 lb
  • Peso
    0.32 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico de alta presión de uso general. Utilice la manguera no conductora Synflex 3E80 cuando exista riesgo de descarga eléctrica.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H335, H336
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H335, H336
  • Número de catálogo del fabricante
    33608E-608
  • Número de Upc del fabricante
    725975501887
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975501887

Descripción general

Descripción del fabricante
GIRATORIO HEMBRA DE 33608E-608 1/2"
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera