Motion
ST-2148-4
Arandela de empuje de manga lisa - 0.6563 in de D.I., 1.5000 in de D.E., 1/8 in de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05663680
No. Fabricante ST-2148-4
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 0.6563 in de D.I., 1.5000 in de D.E., 1/8 in de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05663680
No. Fabricante ST-2148-4
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6560 pulg.
  • Diámetro interior
    21/32 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.6563 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Grosor  
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.0412 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    ST-2148-4 .656 X 1.5 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    ST21484
  • Número de Upc del fabricante
    00846802050351
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    ST
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802050351

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-2148-4 .656 X 1.5 X 1/8IN P/M