Motion
2-3/8X10 CONDUCTO DE AIRE 10SD

GATES RUBBER CO
2-3/8X10 AIR DUCT 10SD

Manguera industrial - 3-3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 10 psi, tipo de manguera de ventilación de aire, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #05669398
No. Fabricante 2-3/8X10 AIR DUCT 10SD
Precio40.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-3/8X10 AIR DUCT 10SD

Manguera industrial - 3-3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 10 psi, tipo de manguera de ventilación de aire, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #05669398
No. Fabricante 2-3/8X10 AIR DUCT 10SD
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
Su precio$40.68/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    2.5000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3-3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.62 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para conductos de aire y aplicaciones de admisión de aire.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Material de la manguera
    Tipo A (cloropreno)
  • Tipo de manguera
    Manguera de ventilación de aire
  • Número de catálogo del fabricante
    4663-1560
  • Número de Upc del fabricante
    072053213850
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Material del cordón de refuerzo
    Una sola capa de tejido sintético con dos alambres helicoidales incorporados.
  • Rango de temperatura
    -34 a 121 °C, -30 a 250 °F
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno
  • Aplicaciones típicas
    Conducto de aire para calefacción y ventilación
  • UPC_NO
    072053213850
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3/8 CONDUCTO DE AIRE 10SD 4663-1560
  • Materiales flexibles y resistentes al calor