Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Ancho del anillo interiorRaza interior ancha
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteBloque de brida esférica
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de servicioServicio pesado
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798846408
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento200° °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloTeflón de laberinto
- SerieKFB
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sello Teflon Labyrinth