Motion
5673439

PEER CHAIN
5673439

Cadena de ingeniería - Serie desmontable, 78 / 2.638 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05673439
No. Fabricante 5673439
Precio51.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5673439

Cadena de ingeniería - Serie desmontable, 78 / 2.638 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #05673439
No. Fabricante 5673439
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
Precio51.21 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.638 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.420 pulg.
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Desmontable
  • Número de cadena y paso
    78
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    26924
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Desmontable
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
78 DESMONTABLE X 10 PIES TEC
  • Todas las cadenas desmontables PEER cuentan con una pieza, eslabones de interconexión para facilitar el montaje y desmontaje.
  • Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.