Motion
720S CAMILLAS X 10 PIES DE ACERO INOX.

PEER CHAIN
720S COTT X 10 FT SS COTTS

Cadena de ingeniería - Serie 720S , paso de 720 / 6.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673458
No. Fabricante 720S COTT X 10 FT SS COTTS
Precio65.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
720S COTT X 10 FT SS COTTS

Cadena de ingeniería - Serie 720S , paso de 720 / 6.0000 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673458
No. Fabricante 720S COTT X 10 FT SS COTTS
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
Su precio$65.09/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    720 / 6.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.560 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa
    1.560 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.440 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    39000 lb
  • Peso
    5.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    720S / 6"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    19237
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    720S
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
720S CAMILLAS X 10 PIES DE ACERO INOX.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.