Motion
88K COTT X 10 FT TD PTD

PEER CHAIN
88K COTT X 10 FT TD PTD

Cadena de ingeniería - Serie 88K , paso de 88 / 2.6090 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673467
No. Fabricante 88K COTT X 10 FT TD PTD
Precio60.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
88K COTT X 10 FT TD PTD

Cadena de ingeniería - Serie 88K , paso de 88 / 2.6090 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05673467
No. Fabricante 88K COTT X 10 FT TD PTD
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
Precio60.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    88 / 2.6090 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.055 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.201 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.055 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.201 pulg.
  • Peso
    2.395 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    88K
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    22574
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    88K
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
88K CAMILLA X 10 PIES DE BAJADA PTD
  • Construcción de barril abierto que minimiza el contacto con la superficie del pasador.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Clavijas de cuatro ranuras para mayor durabilidad.