Motion
7700  H78SS COTT

PEER CHAIN
7700 H78SS COTT

Cadena de ingeniería - Serie Mill, paso de 78 / 2.6090 pulg., recubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #05673499
No. Fabricante 7700 H78SS COTT
Precio187.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
7700 H78SS COTT

Cadena de ingeniería - Serie Mill, paso de 78 / 2.6090 pulg., recubierta, material de hierro fundido
Artículo MI #05673499
No. Fabricante 7700 H78SS COTT
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
Su precio$187.43/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.6090 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa
    1.125 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    16000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    H78 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Fresadora
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H78SS COTT X 10 FT
  • Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
  • Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
  • Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.