Motion
12B ENLACE DE COMPENSACIÓN DE PROCOAT EA PK

PEER CHAIN
12B PROCOAT OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 12B / 3/4 pulg. de paso, recubierta, material de acero al carbono, acabado ProCoat
Artículo MI #05673568
No. Fabricante 12B PROCOAT OFFSET LINK EA PK
Price$10.34/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
12B PROCOAT OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 12B / 3/4 pulg. de paso, recubierta, material de acero al carbono, acabado ProCoat
Artículo MI #05673568
No. Fabricante 12B PROCOAT OFFSET LINK EA PK
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
Price$10.34/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.635 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.073 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Altura de la placa
    0.635 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.073 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    0.054 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    ProCoat
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de stock del fabricante
    18756
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
12B ENLACE DE COMPENSACIÓN DE PROCOAT POR PAQUETE
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron