Motion
C2060HSL RIV X 10 pies

PEER CHAIN
C2060HSL RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de lubricación automática pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05673712
No. Fabricante C2060HSL RIV X 10 ft
Precio33.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2060HSL RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de lubricación automática pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05673712
No. Fabricante C2060HSL RIV X 10 ft
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
Precio33.83 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    6387
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Autolubricación pesada de paso doble
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 SELF LUBE RIV PESADA X 10 PIES
  • Proporciona lubricación continua y maximiza la vida útil de la cadena.
  • Casquillos sinterizados impregnados en aceite.
  • Ideal para aplicaciones en las que es difícil acceder o mantener la cadena.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • El PEER ProCoat opcional, que ofrece un rendimiento más fuerte y resistente a los impactos que el acero inoxidable, ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"