Motion
88K  RIV X 10 FT

PEER CHAIN
88K RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 88K , paso de 88 / 2.6090 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05673756
No. Fabricante 88K RIV X 10 FT
Precio32.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
88K RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 88K , paso de 88 / 2.6090 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #05673756
No. Fabricante 88K RIV X 10 FT
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
Precio32.22 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    88 / 2.6090 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.055 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.201 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    2469 lb
  • Peso
    2.395 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 PRO / 3/8"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    17194
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    88K
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
88K RIV X 10 FT
  • Proporciona una excelente resistencia a la corrosión y se utiliza comúnmente en aplicaciones con alta humedad, ambientes exteriores y aplicaciones de agua salada.
  • Más resistente a los impactos que el acero inoxidable.
  • ProCoat ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.No está diseñada en entornos donde la cadena entra en contacto con alimentos.