Especificaciones
Detalles
- GradoGrano medio
- Número de granoP120
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261131689
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad, con grado P y tratado térmicamente para un acabado superficial uniforme, un rendimiento excepcional en todas las superficies y recubrimientos
- Refuerzo único de látex saturado con fibra reforzada y peso B para una mejora del 50 - 60 por ciento en la resistencia al desgarro, flexibilidad excepcional, que se puede doblar sin agrietar
- Recubrimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
- La mejor opción para lijar superficies pintadas, compuestos, plásticos o cualquier material que tiende a cargarse
- 100-220 grano para lijado intermedio a acabado
- El soporte de PSA (adhesivo sensible a la presión) elimina la fijación manual en lijadoras de hojas, fileboards o almohadillas de mano