Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10, extra grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris/Amarillo
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Material del revestimiento/cubiertaPunto compuesto
- UPC_NO779406159536
Descripción general
- El punto de calibre 13 es muy hábil, pero proporciona una protección estelar
- La mezcla compuesta de Kevlar® envuelta alrededor de fibra de filamento compuesto proporciona protección contra cortes según ASTM nivel 4 , soportando 1660 gramos de fuerza de corte durante las pruebas
- El revestimiento de poliuretano de la palma proporciona un acabado ligero y sin pelusas con un buen agarre cuando la contaminación es preocupante, mejora la resistencia a la abrasión
- Sumergido sobre una forma de mano ergonómica para un ajuste natural y cómodo
- Dorso de la mano sin recubrimiento para una buena transpirabilidad
- Aplicaciones: automotriz, estampación de metales ligeros, fabricación, manipulación de piezas pequeñas, montaje, manipulación de vidrios y trabajos de chapa