Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Uso en la industriaIndustrias automotriz y aeroespacial, plantas de vidrio y manipulación de objetos afilados
- Material del revestimiento/cubiertaFilamento compuesto
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO779406310319
Descripción general
- Fibra CF* de alta resistencia; sin picazón ni pinchazos en la mano
- Hilo de filamento continuo sin pelusa que es más resistente que el acero en base de peso igual
- El revestimiento de poliuretano no se desprende; ideal para aplicaciones en las que la contaminación es preocupante