Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeTipo básico
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCG5
Descripción general
- Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
- Todas las piezas externas de acero inoxidable
- El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Capacidad de interruptor automático