Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño9/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9/16 pulg.
Detalles
- Sistema de mediciónImperial
- UPC_NO662679087142
Descripción general
- El acabado totalmente pulido proporciona resistencia a la corrosión y superficies fáciles de limpiar
- El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto de llave grande a sujetador que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
- Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto
- Los tamaños fraccionarios de 11/32 pulg. o más pequeños no tienen la característica ASD
- Los extremos de la caja incorporan el sistema Torque Plus