Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud12.5 pulg.
- Peso0.88 lb
- Ancho6.75 pulg.
Descripción general
- Incluye las herramientas necesarias para preparar y conectar bloques de terminales crimpables de tipo 66 y 110
- Bolsa de herramientas de nailon duradera diseñada específicamente para herramientas de instalación de punzonado
- Dos bolsillos adicionales para un destornillador y una linterna de batería AA común
- Tunnel-loop accommodates up to 2-Inch (5.1 cm) belt
- Con: tijeras de electricista (n.o N.o 2100-8), Herramienta de punzonado de impacto con cuchilla de corte y terminación 110/66 (n.o N.o VDV427-300),110 Cuchilla (n.o N.o VDV427-015-SEN), marcador (n.o N.o 98554), bolsa para herramientas