Motion
7214  BEM1/VQ335

SKF
7214 BEM1/VQ335

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05696275
No. Fabricante 7214 BEM1/VQ335
Precio820.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7214 BEM1/VQ335

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #05696275
No. Fabricante 7214 BEM1/VQ335
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
Precio820.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7214 BEM1/VQ335 COJINETE
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570070033
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    60 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570070033

Descripción general

Descripción del fabricante
7214 BEM1/VQ335 COJINETE

You May Also Like