Motion
ECO 100  IF-3B

ITT ENIDINE
ECO 100 IF-3B

ECO Amortiguador hidráulico serie , no ajustable, diámetro de la varilla del pistón: 0.25 pulg.
Artículo MI #05697385
No. Fabricante ECO 100 IF-3B
Precio247.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITT ENIDINE
ECO 100 IF-3B

ECO Amortiguador hidráulico serie , no ajustable, diámetro de la varilla del pistón: 0.25 pulg.
Artículo MI #05697385
No. Fabricante ECO 100 IF-3B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$247.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5

Descripción general

Descripción del fabricante
ECO 100 IF-3B CILINDRO
  • La amplia línea de productos no ajustables ofrece flexibilidad tanto en tamaño como en capacidad de absorción de energía para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación
  • ECO La serie cuenta con materiales que cumplen con RoHS, aceite hidráulico biodegradable, diseño sin cobre y materiales de embalaje reciclables
  • El acabado superficial Enicote II tiene una protección contra la corrosión por pulverización de sal de 350 horas
  • Tuerca de seguridad incluida
  • Los estándares de calidad ISO dan como resultado un funcionamiento fiable y de larga duración
  • El diseño a prueba de manipulaciones garantiza un rendimiento repetible
  • Los cilindros roscados proporcionan flexibilidad de montaje y aumentan la superficie para una mejor disipación del calor
  • Los planos de la llave facilitan el montaje
  • Capacidad de montaje en cámaras de presión
  • Capacidades de paro positivo integradas de hasta 100 psi (7 bar)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron