Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5-1/8 x 6-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-7/8 x 5-3/4 pulg.
- Altura de montaje12.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRendimiento superior de precisión mejorada
- Serie de ruedasSerie EPSD
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga7500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado