Motion
YSA 208-2FK

SKF
YSA 208-2FK

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., con bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #05727527
No. Fabricante YSA 208-2FK
Precio202.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YSA 208-2FK

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., con bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #05727527
No. Fabricante YSA 208-2FK
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
Precio202.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    46 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570911756
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6902 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de Contacto, NBR, Cartel Simple en Ambos Lados
  • UPC_NO
    7316570911756

Descripción general

Descripción del fabricante
YSA 208-2FK BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"