Motion
7010362373

3M
7010362373

Disco de papel - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de papel, grano 320 , color gris
Artículo MI #05728409
No. Fabricante 7010362373
Precio168.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010362373

Disco de papel - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de papel, grano 320 , color gris
Artículo MI #05728409
No. Fabricante 7010362373
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
Precio168.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso A
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado de laca, lijado orbital, lijado, raspado, eliminación de sellador, preparación de superficies, pelado de barniz
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Gris
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1050
  • Número de stock del fabricante
    60440232407
  • Número de Upc del fabricante
    00051141278933
  • Aplicación del material
    Cerámica, revestimiento transparente, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, metal, plástico, madera
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051141278933

Descripción general

Descripción del fabricante
27893 DISCO 426U 6XNH 175/RL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, capa transparente y cerámica
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El recubrimiento anticarga ayuda a evitar obstrucciones y produce acabados uniformes
  • El papel ligero y de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos