Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total7 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorAlmohadilla de apoyo
- Número de Upc del fabricante662980047682
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeAlmohadilla de apoyo
- Cantidad del paquete10.000
- Material de la almohadillaForro polar
- UPC_NO662980047682
Descripción general
- Ideal para trabajos de acabado de espejos; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para producir acabados altamente refinados; Para eliminar pequeños arañazos; Para producir un acabado de espejo; Actualización de acabados n.o 4 ; Usar pasta de pulido Walter 07-T 901 y 07-T 905; Discos de pulido suaves especiales que producirán un alto brillo y un acabado de espejo más rápido.