Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoDisco de copa
- AplicaciónAcabado
- Material de apoyoViaje ecológico
- Color del discoNaranja
- FlexibleNo
- GradoMulta
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante07U451
- Número de Upc del fabricante662980739976
- RPM Máx.10500 rpm
- Tipo de montajeEnroscable
- Cantidad del paquete5.000
- SerieBLENDEX U
- UPC_NO662980739976
Descripción general
- Versátil, de larga duración y con un excelente acabado; sin carga, flexible; para uso en amoladoras angulares con un rango de velocidades adecuado; el soporte recortable Eco-Trim de Eco-Trim prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; sistema Spin-On para un cambio rápido y fácil; limpieza; desbarbado; acabado; mezcla; para uso en: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, titanio, aleaciones;