Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.46 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveRueda de esmerilado y corte
- Para usar conRueda de esmerilado
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-24-HPS
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante08B501
- Número de Upc del fabricante662980744017
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete20.000
- Posición28S
- UPC_NO662980744017
- Tipo de rueda28S
Descripción general
- Para acero y acero inoxidable; Vida útil de rueda extralarga; Rueda de alto rendimiento que tritura metal rápidamente; Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; soldaduras de triturado; preparación de bordes de soldadura; moldeado; La rueda de triturado HP está formulada para seguridad y alto rendimiento para una amplia gama de operaciones de triturado de metal. Fabricada para el rectificado diario de uso general, esta rueda de rectificado es resistente al desgaste, con la capacidad de rectificar soldaduras rápidamente y con menos esfuerzo.