Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.41 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAfilar en acero inoxidable
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveAfilar sobre acero inoxidable
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- GradoA-30-SS
- Número de grano30
- Número de stock del fabricante08F510
- Número de Upc del fabricante662980848562
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición27
- UPC_NO662980848562
- Tipo de rueda27
Descripción general
- Excelente vida útil de la rueda; eliminación rápida de materiales, corte en frío; corte de alto rendimiento y amolado ligero; para uso en acero inoxidable; corte de acero inoxidable; desbarbado ligero; amolado ligero; moldeado; el nombre lo dice todo. Cuando se necesita una rueda que se garantice que no contamine el acero inoxidable, esta es la rueda para el trabajo. Estas ruedas abrazan la pieza de trabajo para un rectificado controlado y un acabado suave y de alta calidad.