Motion
08F512
Rueda de esmerilado INOXIDABLE 5" X 1/8" X 7/8" A30SS PK 25
Artículo MI #05731514
No. Fabricante 08F512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado INOXIDABLE 5" X 1/8" X 7/8" A30SS PK 25
Artículo MI #05731514
No. Fabricante 08F512
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.21 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Afilar en acero inoxidable
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Afilar sobre acero inoxidable
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    A-30-SS-COMBO
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    08F512
  • Número de Upc del fabricante
    662980642108
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980642108
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08F512 5X1/8X7/8 SS COMBINADO
  • Excelente vida útil de la rueda; eliminación rápida de materiales, corte en frío; corte de alto rendimiento y amolado ligero; para uso en acero inoxidable; corte de acero inoxidable; desbarbado ligero; amolado ligero; moldeado; el nombre lo dice todo. Cuando se necesita una rueda que se garantice que no contamine el acero inoxidable, esta es la rueda para el trabajo. Estas ruedas abrazan la pieza de trabajo para un rectificado controlado y un acabado suave y de alta calidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo