Motion
08N603
PIPIPEFITTER de 6 X 3/32" A36 PK 25
Artículo MI #05731553
No. Fabricante 08N603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PIPIPEFITTER de 6 X 3/32" A36 PK 25
Artículo MI #05731553
No. Fabricante 08N603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.24 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rectificado de tuberías
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Grado
    TUBO A-36
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    08N603
  • Número de Upc del fabricante
    662980672631
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    27
  • UPC_NO
    662980672631
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
08N603 6X3/32 A36 PIPEFITTER
  • Sin hierro, azufre ni cloro; Rendimiento excepcional en la construcción de tuberías; Especialmente formulado y reforzado; No contamina el acero inoxidable; Pulido ligero intermitente, planeado, biselado; Tuberías: muescas y limpieza de cordones de soldadura; Para uso en: acero inoxidable, acero; Estas ruedas están especialmente formuladas y reforzadas para rectificar soldaduras de juntas entre pasadas en la construcción de tuberías y fabricación de tuberías. No contienen hierro, azufre ni cloro (Fe, S, Cl) y no contaminan el acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo