Motion
11F092
CREMALLERA STAINLESS™ 9 X 5/64", PAQUETE 25
Artículo MI #05731583
No. Fabricante 11F092
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CREMALLERA STAINLESS™ 9 X 5/64", PAQUETE 25
Artículo MI #05731583
No. Fabricante 11F092
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.44 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte de alto rendimiento
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte para acero inoxidable
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-46-SS-ZIP
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980301128
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980301128
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11F092 9 X 5/64 ZIP ST
  • Garantiza que no contamina el acero inoxidable sin Fe-S-CL; Corta en frío; Corta más rápido; Corta más libre; La rueda de corte ZIP Stainless no contiene hierro, azufre ni cloro, lo que garantiza que no contamina el acero inoxidable ni otros aceros aleados con níquel. Estas ruedas de corte extrafinas están diseñadas para cortar rápido y frío, a la vez que proporcionan un acabado sin rebabas, lo que hace que este sea uno de los mejores productos de la familia de productos ZIP.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"