Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.750 pulg.
- Altura15.500 pulg.
- Ancho4.380 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEste dispensador de toallas y plato (incluido) combi-matic económico y versátil tiene capacidad para hasta 300 toallas C-Fold, 600 multiplegadas, 500 multiplegadas senior o un paquete de toallas BigFold® para proporcionar una solución rentable para la dispensación de toallas de aseo. Este sencillo color cromo/metal complementa cualquier decoración, y el diseño con cierre de llave cubierto protege contra los desechos y el robo, al tiempo que hace que rellenar toallas sea rápido y fácil.
- Acabado de color del dispensadorCromado
- Tipo de dispensadorDispensador de toallas con plegado en C
- Para usar con la marcaGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Preference®
- Para usar con el modeloGP#20204, GP#20241, GP#20389
- Página de producto del fabricante
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelManual
- Estilo de plegado de toalla de papelPliegue en C, plegado múltiple
- UPC_NO073310566207