Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4.375 pulg.
- Altura7.000 pulg.
- Ancho11.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos dispensadores de toallas de papel VISTA® contienen un paquete de toallas de papel BigFold® o C-Fold para ofrecer protección contra la humedad y los contaminantes en las encimeras cuando las toallas no pueden ubicarse cerca de todos los lavabos. Fabricados con plástico de alto impacto en un atractivo color humo translúcido, estos dispensadores duraderos ofrecen una solución de dispensación fiable y rentable para una variedad de áreas.
- Acabado de color del dispensadorHumo
- Tipo de dispensadorDispensador de toallas multiplegado/de plegado en C para mostrador
- Para usar con la marcaGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Preference®
- Para usar con el modeloGP#20241, GP#20603, GP#20885, GP#20886, GP#20887
- Página de producto del fabricante
- Funcionamiento del dispensador de toallas de papelManual
- Estilo de plegado de toalla de papelPliegue en C, plegado múltiple