Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza del resorte comprimido1.57 lb
- Fuerza de resorte extendida0.78 lb
- Longitud total70.5 mm
- Ancho general12 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso0.071
Detalles
- Opciones incluidasDetener
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Frecuencia máx. de absorción de energía6744 lb/h
- Absorción máxima de energía por ciclo3.147 lb
- Rosca de montajeM12 x 1
- SerieSA1
- Tipo de amortiguadorAutocompensación
- Detener materialPoliuretano / Acero
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación