Motion
R412010294

AVENTICS
R412010294

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741378
No. Fabricante R412010294
Precio108.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010294

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 5 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741378
No. Fabricante R412010294
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
Precio108.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    1.12 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.44 lb
  • Longitud total
    37 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Peso
    0.046 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Detener
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    674 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    0.22 lb
  • Rosca de montaje
    M6 x 0.5
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación
  • Detener material
    Polioximetileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010294 SA1-MC-M006-005-MS-F-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good