Motion
R412010305

AVENTICS
R412010305

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 14 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741389
No. Fabricante R412010305
Precio167.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010305

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 14 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05741389
No. Fabricante R412010305
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
Precio167.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    5.17 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    2.92 lb
  • Longitud total
    83 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Accidente cerebrovascular
    14 mm
  • Peso
    0.086

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    11240 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    6.74 lb
  • Rosca de montaje
    M14 x 1.5
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010305 SA1-MC-M014-014-MS-N