Motion
R402003704

AVENTICS
R402003704

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05747143
No. Fabricante R402003704
Precio239.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R402003704

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05747143
No. Fabricante R402003704
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
Precio239.19 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    33.55 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
R402003704 V581-3/2CC-024DC-I1-2P15-LUD-

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"