Motion
CMB4815
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #05762708
No. Fabricante CMB4815
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #05762708
No. Fabricante CMB4815
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la cuchilla
    48 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Ancho general
    32 in
  • Peso
    271 lb

Details

  • Amperaje
    11 A
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de protección
    Acero
  • Código de armonización
    841459.659
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Color de la carcasa
    Bronce
  • Número de Upc del fabricante
    15449000382
  • Flujo de aire máximo
    19460 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Serie
    CMB
  • Velocidad
    475 rpm
  • Estándares cumplidos
    UL 507, CSA C22.2 N.o 1
  • UPC_NO
    15449000382

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE MONTAJE SUPERIOR DE CMB4815 48"