Motion
280-EV6151V-10
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #05763298
No. Fabricante 280-EV6151V-10
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #05763298
No. Fabricante 280-EV6151V-10
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
Precio23.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cascos Evolution® 6100 son la última edición de la línea de protección para la cabeza de JSP®. Utilizando la tecnología avanzada del MK8 Evolution®, el cotilo del Evolution® 6100 debe su buen aspecto a su resistencia. El estilo tradicional se ha mejorado con cinco canales elevados que recorren la parte superior del casco, lo que no solo moderniza el aspecto estético, sino que también refuerza el casco.
  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Reino Unido
  • Número de Upc del fabricante
    5038428136815
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    TAA
  • UPC_NO
    5038428136815

Descripción general

Descripción del fabricante
280-EV6151V-10 BLANCO GORRO DURADO 6-PT
  • Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) diseñada con cinco canales elevados que recorren la parte superior para mayor resistencia y una zona trasera ampliada para mayor protección
  • Sistema de suspensión textil de poliéster de 6-Point que ofrece una comodidad sin igual sin comprometer el rendimiento
  • El ajuste único "3D " proporciona un ajuste preciso utilizando ajustes de profundidad del arnés como ningún otro casco en el mercado estadounidense actual
  • El trinquete de la rueda Revolution torna fácil de usar y crea un ajuste cómodo y firme
  • Banda para el sudor Chamlon
  • Las ranuras universales para accesorios aceptan prácticamente cualquier accesorio de la competencia
  • Empaquetado listo para usar sin necesidad de instalar la suspensión
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1, Tipo I, Clase E
  • También cumple con los requisitos ANSI para la colocación inversa y la temperatura más baja