Motion
CM38T17FZ10A

LEESON ELECTRIC
CM38T17FZ10A

Motor de engranaje de ángulo recto CA - Relación 10 :1, 3/8 hp, 208-230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.60 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05763336
No. Fabricante CM38T17FZ10A
Precio1,437.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM38T17FZ10A

Motor de engranaje de ángulo recto CA - Relación 10 :1, 3/8 hp, 208-230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.60 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05763336
No. Fabricante CM38T17FZ10A
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
Su precio$1,437.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    38None
  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Longitud del motor menos eje
    5.88 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Longitud total de la dimensión C
    12.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicación
    Servicio del inversor
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Finalizar
    Esmalte negro de alto brillo
  • Clasificación de frecuencia
    60/50 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Par de carga completa
    105 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • kW
    0.28 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720346969
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    38
  • RPM de salida
    172.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Tensión de alimentación
    190 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720346969
  • Voltios a frecuencia
    208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1145130.00,3/8HP,38,172RPM,3PH,208-
  • Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS)
  • Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
  • Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
  • Caja de conductos de acero suministrada como estándar
  • Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good