Motion
AC-QC-BDP2/3XLGN

MILLER BY HONEYWELL
AC-QC-BDP2/3XLGN

Arnés: material de poliéster, espalda, ubicación de la anilla D en las caderas, correa para pierna de conexión rápida, color verde, verde: tamaño de 2XL/3XL in-oz, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #05763373
No. Fabricante AC-QC-BDP2/3XLGN
Precio684.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
AC-QC-BDP2/3XLGN

Arnés: material de poliéster, espalda, ubicación de la anilla D en las caderas, correa para pierna de conexión rápida, color verde, verde: tamaño de 2XL/3XL in-oz, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #05763373
No. Fabricante AC-QC-BDP2/3XLGN
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
Su precio$684.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Verde - 2XL/3XL in-oz

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Color
    Verde
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, caderas
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Conexión rápida
  • Acolchado o forro
    Espalda, acolchado de piernas, hombros
  • Hebilla con correa para el hombro
    Leva
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • UPC_NO
    612230198398

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE NÚCLEO DE AIRE DE AC-QC-BDP2/3XLGN MM
  • La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedadHasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado; el diseño ergonómico contorneado del acolchado minimiza el contacto alrededor del cuello del trabajador, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación; la cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad